Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M3670 Specialty Fuse, 450A, 690VAC | BD3QQE

BUSSMANN 170M3670 Siguranță specială, 450 A, 690 VCA

În stoc
Articol: BD3QQE Model: 170M3670

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€361.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent450A
Evaluarea tensiunii DC690 VDC
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime45mm
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime50ft
Mfr. Serie170M tip FKE
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC
Tensiune (DC)690VDC
Lăţime45mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3165

Detalii produs:

    • Seria FKE de tip 170M

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentArticolPreț
Siguranță specială BUSSMANN 170M3659, viteză mare, 690 VCA, 50 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC7ZWM 170M365950AFuse cu lamă€298.92
BUSSMANN 170M3769 Siguranță specială, 400A, 690VAC | BC8BVB 170M3769400ASiguranță€351.44
Siguranță specială BUSSMANN 170M5743, viteză mare, 690 VCA, 450 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8DYX 170M5743450AFuse cu lamă€589.51
Siguranță specială BUSSMANN 170M5767, viteză mare, 690 VCA, 1.1 kA, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8HYC 170M57671.1kAFuse cu lamă€778.64
Siguranță specială BUSSMANN 170M3770, viteză mare, 690 VCA, 450 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8TGE 170M3770450AFuse cu lamă€392.21
BUSSMANN 170M6743 Siguranță specială, 550A, 690VAC | BC8VLM 170M6743550ASiguranță€650.27
BUSSMANN 170M4769 Siguranță specială, 900A, 690VAC | BC9BCD 170M4769900ASiguranță€497.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M3670 Siguranță specială, 450 A, 690 VCA
€361.91 /unitate