Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Legătură de siguranță BUSSMANN 170M3815D, acțiune dublă, dimensiune 1, 200 A, 690 V AC | BD2JLM

BUSSMANN 170M3815D Legătură de siguranță, acțiune dublă, dimensiune 1, 200 A, 690 V AC

În stoc
Articol: BD2JLM Model: 170M3815D

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€283.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink siguranță
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent200A
Evaluarea tensiunii DC690 VDC
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime45mm
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime69mm
Mfr. Serie170M DIN
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC
Tensiune (DC)690VDC
Lăţime58 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4155

Detalii produs:

    • Seria 170M DIN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiÎnălţimeEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SeriePreț
Legătură de siguranță BUSSMANN 170M1567D, acțiune dublă, dimensiune 000, 100 A, 690 V AC | BC7TRF 170M1567D-Siguranțe cu lamă de corp pătrat100A----170M-D€157.64
Legătură de siguranță BUSSMANN 170M8555D, acțiune dublă, dimensiune 3, 1400 A, 690 V AC | BC7TRN 170M8555D-Lama cu corp pătrat1.4kA-----€959.20
Legătură de siguranță BUSSMANN 170M3817D, acțiune dublă, dimensiune 1, 315 A, 690 V AC | BC7XWX 170M3817D64mmLama cu corp pătrat315A-40mm200kA68mm-€310.10
Legătură de siguranță BUSSMANN 170M5812D, acțiune dublă, dimensiune 2, 630 A, 690 V AC | BC8DYY 170M5812D54mmLama cu corp pătrat630A-68mm200kA72 "-€476.49
Legătură de siguranță BUSSMANN 170M3809D, acțiune dublă, dimensiune 1, 50 A, 690 V AC | BC8KZT 170M3809D-Lama cu corp pătrat50A-----€300.02
BUSSMANN 170M4867D Legătură de siguranță, acțiune dublă, dimensiune 1, 700 A, 690 V AC | BC8KZV 170M4867D-Siguranțe cu lamă de corp pătrat700A----170M-D€359.02
Legătură de siguranță BUSSMANN 170M1568D, acțiune dublă, dimensiune 000, 125 A, 690 V AC | BC8RVK 170M1568D-Lama cu corp pătrat125A-----€167.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M3815D Legătură de siguranță, acțiune dublă, dimensiune 1, 200 A, 690 V AC
€283.04 /unitate