Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M4162 Siguranță 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNB 14L638

BUSSMANN 170M4162 Siguranță 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

În stoc
Element: AA6PNB Model: 170M4162Crucea Ref: 14L638
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
€1,134.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpCeramică
Stilul corpuluiBolt On Square Body, european
ClasăDe mare viteză
Adâncime53mm
DiametruNespecificat
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță400
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime50ft
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
Lăţime53mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536100040
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeAmplificatoare cu siguranțăLăţimePreț
BUSSMANN 170M3018 Siguranță 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PMY 14L635 170M301845mm35045mm€897.77
BUSSMANN 170M4016 Siguranță 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNA 14L637 170M401653mm63053mm€1,256.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M4162 Siguranță 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
€1,134.40 /unitate