Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M6210 Siguranță semiconductoare, 630 A, 690 VAC | BC9WVP

BUSSMANN 170M6210 Siguranță semiconductoare, 630 A, 690 VAC

În stoc
Articol: BC9WVP Model: 170M6210

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€630.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiLama cu corp pătrat
Evaluare curent630A
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4345

Detalii produs:

    • Seria 170M tip TN 110

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentPreț
BUSSMANN 170M6217 Siguranță semiconductoare, 1.4 kA, 690 VAC | BC8TGH 170M62171.4kA€822.36
BUSSMANN 170M6215 Siguranță semiconductoare, cu suflare rapidă, 1.1 kA, 690 VAC | BD2CWJ 170M62151.1kA€738.18
BUSSMANN 170M6219 Siguranță semiconductoare, 1.6 kA, 690 VAC | BD2FLV 170M62191.6kA€895.91
BUSSMANN 170M6214 Siguranță semiconductoare, 1 kA, 690 VAC | BD3FLG 170M62141kA€738.18
BUSSMANN 170M6221 Siguranță semiconductoare, 2 kA, 690 VAC | BD3GKM 170M62212kA€1,044.81
BUSSMANN 170M6212 Siguranță semiconductoare, 800 A, 690 VAC | BD6CEG 170M6212800A€709.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M6210 Siguranță semiconductoare, 630 A, 690 VAC
€630.56 /unitate