Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 20CIF21 Siguranță joasă tensiune 20a Cif21 600vac/250vdc | AC9QFE 3HZ37

BUSSMANN 20CIF21 Siguranță de joasă tensiune 20a Cif21 600vac/250vdc

În stoc
Element: AC9QFE Model: 20CIF21Crucea Ref: 3HZ37
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
€50.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de joasă tensiune
Material corpCeramică
Stilul corpuluiȘurub pe
Diametru7 / 16 "
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță20
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600VAC, 200kA la 250VDC
Lungime2.156 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536100040
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPreț
BUSSMANN 15CIF21 Siguranță joasă tensiune 15a Cif21 600vac/250vdc | AC9QFC 3HZ31 15CIF2115€46.21
BUSSMANN 30CIF21 Siguranță joasă tensiune 30a Cif21 600vac/250vdc | AC9QFF 3HZ44 30CIF2130€36.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 20CIF21 Siguranță de joasă tensiune 20a Cif21 600vac/250vdc
€50.67 /unitate