Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN 3CIF06, ruptură mare, 600 VAC/250 VDC, cartuş | BD3CNM

BUSSMANN Siguranță specială 3CIF06, rupere mare, 600 VCA/250 V CC, cartuş

În stoc
Articol: BD3CNM Model: 3CIF06

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€31.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent3A
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Diametru13.8mm
Dimensiunea / grupul siguranțeiHRCI-CB
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime60.4mm
Mfr. SerieCIF06
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de mare capacitate de rupere
Tip de terminareLama cuțitului Offset
TipBS88 Siguranță standard britanică
Tensiune (AC)600 VAC
Tensiune (DC)250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0008

Detalii produs:

    • Seria CIF06

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentPreț
Siguranță specială BUSSMANN 10CIF06, ruptură mare, 600 VCA/250 VCC, cartuş | BC9VQG 10CIF0610A€32.85
Siguranță specială BUSSMANN 20CIF06, ruptură mare, 600VAC/250VAC, 20A, cartuş | BD4CFG 20CIF0620A€44.75
Siguranță specială BUSSMANN 30CIF06, ruptură mare, 600VAC/250VDC, 30A, cartuş | BD6AFG 30CIF0630A€39.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială 3CIF06, rupere mare, 600 VCA/250 V CC, cartuş
€31.99 /unitate