Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN AGC-V-3/8-R Ceramic Fuse, Fast Blow, 375mA, 250VAC | BD2DAT

BUSSMANN Siguranță ceramică AGC-V-3/8-R, suflare rapidă, 375mA, 250VAC

În stoc
Element: BD2DAT Model: AGC-V-3/8-R
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
€4.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță ceramică
Stilul corpuluiPlumb cilindric
Evaluare curent375mA
Diametru6.35mm
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 x 32 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Lungime32.82mm
Stil de montareSuport de bord
Tip de terminareAxial
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)16.13
Lungimea navei (cm)80.65
Lățimea navei (cm)16.13

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeStil de montareRezistențăTip de terminareTensiune (AC)Pkg. Cant.Preț
Siguranță BUSSMANN AGC-12-R 12a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€14.18
Siguranță BUSSMANN AGC-14-R 14a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€11.65
Siguranță BUSSMANN AGC-15-R 15a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€12.03
Siguranță BUSSMANN AGC-3-1/2-R 3-1/2a Agc 250vac - Pachet De 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€11.70
Siguranță BUSSMANN AGC-35-R 35a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€17.63
Siguranta BUSSMANN AGC-40-R 40a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€15.04
Siguranță BUSSMANN AGC-6-1/4-R 6-1/4a Agc 250vac - Pachet De 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€16.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță ceramică AGC-V-3/8-R, suflare rapidă, 375mA, 250VAC
€4.96 /unitate