Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu șuruburi BUSSMANN AMG-200, terminale din cupru | AE7WRB 6AYK8

BUSSMANN Siguranță cu șuruburi AMG-200, terminale din cupru

În stoc
Articol: AE7WRB Model: AMG-200Crucea Ref: 6AYK8
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
€23.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpPlastic
Stilul corpuluiȘurub pe
Codul culoriiNegru
Adâncime0.354 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță200
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VDC
Lungime2.7 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj32 VDC
Lăţime0.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536100040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Siguranță cu șuruburi din seria AMG concepută pentru protecția circuitului de curent mare la vehicule și echipamente hidraulice
    • Compatibil pentru utilizarea cu suporturi de siguranțe Bussmann HMG sau FMG
    • Amperajele codificate pe culori pentru ușurință în utilizare și o carcasă termoplastică cu terminale de cupru pentru a rezista la surse de curent de până la 300 de amperi
    • UL listat

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPreț
BUSSMANN AMG-100 Siguranță 100a Neindicatoare Amg 32vdc | AE7WQX 6AYK4 AMG-100100€22.78
BUSSMANN AMG-125 Siguranță 125a Neindicatoare Amg 32vdc | AE7WQY 6AYK5 AMG-125125€24.76
BUSSMANN AMG-150 Siguranță 150a Neindicatoare Amg 32vdc | AE7WQZ 6AYK6 AMG-150150€24.64
BUSSMANN AMG-175 Siguranță 175a Neindicativ Amg 32vdc | AE7WRA 6AYK7 AMG-175175€20.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu șuruburi AMG-200, terminale din cupru
€23.52 /unitate