Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN AMI-80 Siguranță 80a Neindicativ Ami 32vdc | AE7WQU 6AYK1

BUSSMANN AMI-80 Siguranță 80a Neindicatoare Ami 32vdc

În stoc
Articol: AE7WQU Model: AMI-80Crucea Ref: 6AYK1
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
€23.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpPlastic
Stilul corpuluiȘurub pe
Codul culoriiNegru
Adâncime0.354 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță80
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1kA la 48 VDC
Lungime1.6 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj32 VDC
Lăţime0.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536100040
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN AMI-50 Siguranță 50a Neindicativ Ami 32vdc | AE7WQT 6AYK0 AMI-50502.7 "€18.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN AMI-80 Siguranță 80a Neindicatoare Ami 32vdc
€23.18 /unitate