Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN ANL-35 Siguranță 35a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZZ 1DC62

BUSSMANN ANL-35 Siguranță 35a Anl 32vac/80vdc cu șuruburi

În stoc
Articol: AA9GZZ Model: ANL-35Crucea Ref: 1DC62
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
€95.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă / Melamină
Stilul corpuluiȘurub pe
Diametru7 / 8 "
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță35
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii6kA la 32VAC, 2.7kA la 80VDC
Lungime3.187 "
VitezăActiune rapida
Voltaj32VAC / 80VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăVitezăPreț
Siguranță limitatoare de curent BUSSMANN ANL-100, 100A, seria ANL, 32VAC / 80VDC | AA9GZM 1DC51 ANL-100100Actiune rapida€49.62
BUSSMANN ANL-125 Siguranță 125a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZN 1DC52 ANL-125125Actiune rapida€100.53
BUSSMANN ANL-130 Siguranță 130a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZP 1DC53 ANL-130130Actiune rapida€113.99
Siguranță limitator BUSSMANN ANL-150, cu acțiune rapidă, 32 VAC / 80 VDC Volți nominali | AA9GZQ 1DC54 ANL-150150Actiune rapida€107.59
BUSSMANN ANL-175 Siguranță 175a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZR 1DC55 ANL-175175Întârziere€93.59
BUSSMANN ANL-200 Siguranță 200a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZT 1DC56 ANL-200200Actiune rapida€116.68
BUSSMANN ANL-225 Siguranță 225a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZU 1DC57 ANL-225225Actiune rapida€92.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN ANL-35 Siguranță 35a Anl 32vac/80vdc cu șuruburi
€95.44 /unitate