BUSSMANN Siguranță ceramică BK/GMA-1.5A, suflare rapidă, 1.5A, 250VAC

Articol: CD6XHC Model: BK/GMA-1.5A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță ceramică
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent1.5A
Diametru5.2mm
Dimensiunea / grupul siguranței5 x 20 mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Evaluarea întreruperii100A
Lungime20ft
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță Nord Americană
Rezistență90 MOhms
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0007
Lungimea navei (cm)50.8

Detalii produs:

    • Seria GMA

Variante de produs

ProdusModelStil de montareEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentambalajeTip produsRezistențăTensiune (AC)DiametruPkg. Cant.Preț
Siguranță ceramică BUSSMANN AGA-2-1/2, cu suflare rapidă, 2.5 A, 250 VCA | BC7TJK AGA-2-1 / 2Titular-2.5A---250 VAC6.4mm1€2.52
Siguranță ceramică cu cartuș BUSSMANN S501-630-R, siguranță europeană cu manșon, suflare rapidă, 250 VCA, 630 mA | BC9VVD S501-630-RSuport / Clip-630mAmasă--250 VAC5.2mm1€5.31
Siguranță ceramică cu cartuș BUSSMANN ADL-20, 20A, cilindrică | BC9XMM ADL-20Suport / Clip-20Amasă----1€27.44
Siguranță ceramică cu cartuș BUSSMANN S501-400-R, siguranță europeană, cu suflare rapidă, 250 VCA, 400 mA | BD2EMX S501-400-RSuport / Clip-400mAmasă--250 VAC5.2mm1€3.15
Siguranță ceramică cu cartuș BUSSMANN MBO-15, cu suflare rapidă, 15A, cilindrică | BD2JXX MBO-15Suport / Clip-15Amasă----1€21.53
BUSSMANN TR/GBH-V016A6F Siguranță ceramică cu cartuș, cu suflare rapidă, 500 VCA, 16 A, cilindrică | BD3GRJ TR / GBH-V016A6FSuport / Clip500 VAC16Atambur--500 VAC-1€32.68
Siguranță ceramică cu cartuș BUSSMANN MBO-10, cu suflare rapidă, cilindrică | BD4PPT MBO-10Suport / Clip-10Amasă----1€21.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță ceramică BK/GMA-1.5A, suflare rapidă, 1.5A, 250VAC