Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CBC-40 întrerupător auto, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4

BUSSMANN Întrerupător auto CBC-40, 40 A, 14 VDC

În stoc
Articol: AE8CAD Model: CBC-40Crucea Ref: 6CJC4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de autovehicule
amperi40
Adâncime0.64 "
Înălţime1.24 "
Evaluarea întreruperii1.5kA @ 14 VDC
Montareștift
Resetare tipAutomat
Terminal de conectare10-32 Stud 0.69 "Centre
Voltaj14
Lăţime0.79 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeEvaluarea întreruperiiLăţimePreț
BUSSMANN CBC-10 întrerupător auto, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€14.73
BUSSMANN CBC-15 întrerupător auto, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€14.73
BUSSMANN CBC-20 întrerupător auto, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1 CBC-20201.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€14.50
BUSSMANN CBC-25 întrerupător auto, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€14.88
BUSSMANN CBC-30 întrerupător auto, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3 CBC-30301.25 "1.5 kAIC0.75 "€14.50
BUSSMANN CBC-50 întrerupător auto, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5kA @ 14 VDC0.79 "€14.62
BUSSMANN CBC-35 întrerupător auto, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----€14.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Întrerupător auto CBC-40, 40 A, 14 VDC
€14.73 /unitate