Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CHCC2DU Suport siguranță 30 A, 600 VAC, 2 poli | AA4ZRN 13M217

BUSSMANN CHCC2DU Suport siguranță 30 A, 600 VAC, 2 poli

În stoc
Articol: AA4ZRN Model: CHCC2DUCrucea Ref: 13M217
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
€68.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1 la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorSpade Lug & Clamp Lug
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime2.434
Designul blocurilor de siguranțeAtingeți Sigur
Siguranță Dia.13 / 32 "
Codul suportului siguranțeiW
Lungimea siguranței1.5 "
Tip siguranțăClasa CC
Siguranță clasa ULCC
Înălţime2.91 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime2.909
Max. Amperi30
Max. Voltaj600
Stil de montareDIN Rail
Număr de poli2
Lăţime0.70
Dimensiunea firului18 la 4 Cu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)7.39
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)8.33
Codul HS8536908085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNumăr de poliLăţimePreț
Suport siguranță BUSSMANN CHCC3DU, 30 A, 3 poli, neindicativ | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.70€125.77
Suport siguranță BUSSMANN CHCC1DU, 30 A, 48 VDC, alb | BD6DQA CHCC1DU73mm87mm117.5mm€31.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CHCC2DU Suport siguranță 30 A, 600 VAC, 2 poli
€68.34 /unitate