Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport siguranță BUSSMANN CHCC1DU, 30 A, 48 VDC, alb | BD6DQA

BUSSMANN CHCC1DU Suport siguranță, 30 A, 48 VDC, alb

În stoc
Articol: BD6DQA Model: CHCC1DU
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
€31.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
ClasăClasa CC
CuloriAlb
Evaluare curent30A
Dimensiunea / grupul siguranței5AG Mitic
Înălţime73mm
IluminareNu este iluminat
Lungime87mm
Stil de montareDIN Rail
Număr de poli1
Temp. De funcționare Gamă-20 de grade. Până la 120 de grade. C
ambalajemasă
Tip produsSuportul pentru siguranțe
TipSuport pentru siguranțe modulare
Voltaj48V c.c.
Lăţime17.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)7.29
Lungimea navei (cm)8.69
Lățimea navei (cm)1.75

Detalii produs:

Modulul de siguranțe Bussmann CHCC1DU este utilizat în panourile de control, aparatele de distribuție sau dulapurile echipamentelor pentru a preveni condițiile de supracurent, deteriorarea și continuitatea operațională. Acest modul de siguranțe înlocuiește cu ușurință siguranța și protejează mașinile, motoarele și electronicele împotriva suprasarcinilor / scurtcircuitelor.

Caracteristici:

  • Are un curent nominal de 30A și o dimensiune a siguranței de 5AG midget pentru o alimentare sporită.
  • Acest modul de siguranțe oferă montare pe șină DIN pentru o instalare ușoară.
  • Acest modul de siguranțe cu 1 poli are o tensiune nominală de 600 V pentru operații eficiente.
  • Dispune de o ușă de acces cu siguranțe care găzduiește un dispozitiv de blocare/etichetare de 4 mm pentru un control îmbunătățit.
  • Acest modul de siguranțe are o construcție cu gradul de protecție IP20 pentru siguranța sporită a utilizatorului.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez modulul de siguranțe Bussmann CHCC1DU?

A.

  • Opriți alimentarea circuitului.
  • Selectați un modul potrivit care să corespundă cerințelor.
  • Montați-l în siguranță într-o locație aleasă.
  • Urmați schema de cablare pentru a conecta bornele.
  • Introduceți siguranța corectă în suport.
  • Testați conexiunile și funcționalitatea circuitului.
  • Porniți și monitorizați pentru funcționarea corectă.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc un modul de siguranțe?

A.

  • Asigurați compatibilitatea cu cerințele de tensiune și curent.
  • Înțelegeți nevoile sistemului dvs. pentru o selecție precisă.
  • Verificați certificările și standardele de siguranță.
  • Cumpărați de la un furnizor de renume.
  • Urmați instrucțiunile corecte de instalare și cablare.
  • Planificați inspecția și întreținerea regulată.
  • Păstrați documentația detaliată pentru referință.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un modul de siguranțe?

A.

  • Potriviți capacitatea curentă a modulului cu cerințele circuitului.
  • Asigurați-vă că tensiunea nominală a modulului este aliniată cu tensiunea sistemului.
  • Alegeți tipul și dimensiunea siguranței compatibile pentru modul.
  • Modulul Verificați se potrivește nevoilor specifice ale sistemului dvs.
  • Selectați stilul de montare potrivit pentru configurația dvs.
  • Asigurați-vă că modulul se potrivește cu spațiul disponibil.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNumăr de poliLăţimePreț
BUSSMANN CHCC2DU Suport siguranță 30 A, 600 VAC, 2 poli | AA4ZRN 13M217 CHCC2DU2.91 "2.90920.70€68.34
Suport siguranță BUSSMANN CHCC3DU, 30 A, 3 poli, neindicativ | AA4ZRQ 13M219 CHCC3DU2.06 "2.90930.70€125.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CHCC1DU Suport siguranță, 30 A, 48 VDC, alb
€31.92 /unitate