Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CVRI-CCM Capac bloc de siguranțe Midget 0.80 inch Lungime 600VAC | AH9MXQ 40LG85

BUSSMANN CVRI-CCM Capac bloc de siguranțe Midget 0.80 inch Lungime 600VAC

În stoc
Articol: AH9MXQ Model: CVRI-CCMCrucea Ref: 40LG85

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€60.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul blocului de siguranțe
Gama de amperaje30
Pentru clasa de siguranțeCC și Midget
Înălţime3.7 "
Indicativ / Neindicativindicând
Lungime0.8 "
Voltaj600 VAC
Lăţime1.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)2.03
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeIndicativ / NeindicativLungimeLăţimePreț
BUSSMANN SAMI-7I Siguranță Capac 600 V | AB9XLB 2G462 SAMI-7I3.82indicând3.82 "0.75€28.05
BUSSMANN SAMI-7 Siguranță Capac 600 V | AB9XLC 2G464 SAMI-73.82Neindicativ3.82 "0.75€20.75
BUSSMANN CVR-CCM-QC Capac bloc de siguranțe Midget 0.80 inch lungime | AH9MXK 40LG80 CVR-CCM-QC3.7 "Neindicativ0.8 "1.6 "€45.91
BUSSMANN CVR-CCM Capac bloc de siguranțe Clasa CC 1.10 inchi lungime | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "Neindicativ0.8 "1.6 "€45.59
BUSSMANN CVRI-CCM-QC Capac bloc de siguranțe Clasa CC 600VAC | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "indicând0.8 "1.6 "€63.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CVRI-CCM Capac bloc de siguranțe Midget 0.80 inch Lungime 600VAC
€60.52 /unitate