Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN SAMI-7I Siguranță Capac 600 V | AB9XLB 2G462

BUSSMANN Siguranță capac SAMI-7I 600 V

În stoc
Element: AB9XLB Model: SAMI-7ICrucea Ref: 2G462
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
€29.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul blocului de siguranțe
Gama de amperajeTOATE
Adâncime1.72
Pentru clasa de siguranțeMidget, Clasa CC
Înălţime3.82
Indicativ / Neindicativindicând
Lungime3.82 "
Voltaj600
Voltaj600 VAC
Lăţime0.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8538906000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Indicator luminos (Da)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeIndicativ / NeindicativLungimeLăţimePreț
BUSSMANN SAMI-7 Siguranță Capac 600 V | AB9XLC 2G464 SAMI-73.82Neindicativ3.82 "0.75€22.51
BUSSMANN CVR-CCM-QC Capac bloc de siguranțe Midget 0.80 inch lungime | AH9MXK 40LG80 CVR-CCM-QC3.7 "Neindicativ0.8 "1.6 "€45.91
BUSSMANN CVRI-CCM Capac bloc de siguranțe Midget 0.80 inch Lungime 600VAC | AH9MXQ 40LG85 CVRI-CCM3.7 "indicând0.8 "1.6 "€60.52
BUSSMANN CVR-CCM Capac bloc de siguranțe Clasa CC 1.10 inchi lungime | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "Neindicativ0.8 "1.6 "€48.79
BUSSMANN CVRI-CCM-QC Capac bloc de siguranțe Clasa CC 600VAC | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "indicând0.8 "1.6 "€63.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță capac SAMI-7I 600 V
€29.49 /unitate