Siguranța Bussmann FNQ-R-25 este proiectată pentru a rezista curenților temporari de pornire, asigurând o protecție fiabilă a circuitului în timpul pornirii motorului și echipamentului. Această siguranță este ideală pentru setările industriale și comerciale în care protecția circuitului este crucială.
Caracteristici:
- Siguranța Bussmann FNQ-R-25 are un design cu două elemente, sporind capacitatea sa de a proteja eficient atât împotriva scurtcircuitelor, cât și a suprasarcinilor.
- Vine cu un rating de întrerupere de 200kA la 600VAC, asigurând o întrerupere fiabilă a circuitului chiar și în sistemele electrice solicitante.
- Această siguranță oferă protecție la întârziere, făcând-o rezistentă la curenții temporari de pornire și prevenind suflarea neplăcută în timpul pornirii motorului și a echipamentului.
- Dispune de corp din melamină pentru durabilitate și are un design neindicativ pentru a funcționa perfect cu blocurile de siguranțe sau capacele indicatoare pentru identificarea siguranțelor ars.
Accesorii compatibile:
- Bussmann CHM3DIU Suport siguranță: Este un mijloc sigur și convenabil de instalare și înlocuire a siguranței în cadrul sistemelor electrice.
- Bussmann CHCC3DU Suport pentru siguranțe: Acest suport de siguranțe neindicativ este o componentă versatilă care facilitează instalarea sigură a siguranțelor în circuitele electrice.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă neindicarea pentru siguranța Bussmann FNQ-R-25?
A. Nu are un indicator vizual încorporat care să-i arate starea, necesitând o inspecție manuală pentru a determina starea sa.
Î. Cum știu dacă siguranța care nu indică s-a declanșat și trebuie înlocuită?
A. Deoarece nu este indicativ, este necesară inspecția manuală; dacă elementul este topit, este necesară înlocuirea pentru o protecție continuă.
Î. Ce tip de montaj oferă siguranța neindicatoare Bussmann FNQ-R-25?
A. Această siguranță permite montarea pe panou pentru o instalare ușoară și sigură.
Î. Cum instalez suportul pentru siguranțe Bussmann CHCC3DU în sistemul meu electric?
A. Acest suport pentru siguranțe poate fi găsit de obicei în fișa tehnică a produsului sau în manualul de utilizare. În general, presupune montarea în siguranță a suportului, conectarea acestuia la bornele electrice corespunzătoare și introducerea siguranțelor compatibile.
Î. Care sunt măsurile de siguranță în timpul utilizării acestui suport pentru siguranțe și siguranțe FNQ-R-25?
A.
- Opriți alimentarea înainte de a lucra cu siguranțe.
- Utilizați tipul corect de siguranță cu specificațiile și amperajul corect.
- Inspectați siguranțele pentru deteriorări înainte de instalare.
- Asigurați-vă dimensionarea corectă a siguranțelor pentru a corespunde cerințelor actuale.
- Nu ocoliți niciodată siguranțele și nu le înlocuiți cu materiale conductoare.
- Utilizați suporturi sau blocuri de siguranțe dedicate.
- Lucrați la circuitele deconectate la înlocuirea siguranțelor.
- Implementați proceduri de blocare/etichetare atunci când este necesar.
- Purtați EIP adecvat, cum ar fi mănuși izolate și ochelari de protecție.
- Păstrați etichete clare și înregistrări privind întreținerea siguranțelor.
- Utilizați un multimetru pentru a verifica tensiunea înainte de a lucra.
- Respectați codurile și reglementările electrice locale.