Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN FNQ-R-4/10, 0.4 A, Neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EZG 1CV02

BUSSMANN Siguranță FNQ-R-4/10, 0.4 A, neindicatoare, 200 kAIC, 600 V

În stoc
Element: AA9EZG Model: FNQ-R-4/10Crucea Ref: 1CV02
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
€22.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăCC
Diametru13 / 32 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Amplificatoare cu siguranță4/10
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.04
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.04
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea tensiunii ACamperiDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SeriePreț
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1-1/2, 1.5 A, neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA la 600 VAC1.5 "-€21.42
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1-1/8, 1.125 A, Neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA la 600 VAC1.5 "-€22.69
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1-3/10, 1.3 A, Neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3 / 10----200kA la 600 VAC1.5 "-€21.42
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1-4/10, 1.4 A, neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4 / 10----200kA la 600 VAC1.5 "-€22.69
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1-8/10, 1.125 A, Neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8 / 10----200kA la 600 VAC1.5 "-€22.69
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1/2, 0.5 A, neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA la 600 VAC1.5 "-€21.42
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1/4, 1.25 A, neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA la 600 VAC1.5 "-€21.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță FNQ-R-4/10, 0.4 A, neindicatoare, 200 kAIC, 600 V
€22.69 /unitate