Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN FRN-R-3/10, 3/10 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AE7YZL 6C172

BUSSMANN Siguranță FRN-R-3/10, 3/10 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V

În stoc
Articol: AE7YZL Model: FRN-R-3/10Crucea Ref: 6C172

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€11.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăRK5
Diametru9 / 16 "
EAN5027590426213
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Amplificatoare cu siguranță3/10
Codul suportului siguranțeiH
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC
Lungime2"
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj250 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)1.42
Lățimea navei (cm)1.42
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiTip siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SerieTip de terminarePreț
Siguranță BUSSMANN FRN-R-3-2/10, 3-2/10 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€12.69
Siguranță BUSSMANN FRN-R-5, 5 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€12.69
Siguranță BUSSMANN FRN-R-6-1/4, 6-1/4 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€12.69
Siguranță BUSSMANN FRN-R-7, 7 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€26.86
Siguranță BUSSMANN FRN-R-8, 8 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACCilindric-200kA la 250V AC, 20kA la 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€13.71
Siguranță BUSSMANN FRN-R-10, 10 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€11.51
Siguranță BUSSMANN FRN-R-12, 12 A, duală, neindicativă, standard, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACCilindricSiguranțe de cartuș200kA la 250V AC, 20kA la 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RTăia€11.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță FRN-R-3/10, 3/10 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V
€11.51 /unitate