Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN FRN-R-90, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, Corp lame, Neindicativ | AE7RAJ 6A830

BUSSMANN Siguranță FRN-R-90, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, Corp lame, Neindicativ

În stoc
Articol: AE7RAJ Model: FRN-R-90Crucea Ref: 6A830
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
€41.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăRK5
Diametru1 1 / 16 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Amplificatoare cu siguranță90
Codul suportului siguranțeiL
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC
Lungime5.875 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj250 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.06
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Siguranță de tip cu întârziere cu două elemente din seria Fusetron FRN-R, care deconectează un circuit electric deschizându-se atunci când este expus la suprasarcini și scurtcircuite
    • Folosit cu un bloc de siguranțe indicatoare pentru a identifica o siguranță arsă
    • Are un rating de întrerupere de 200 kAIC și oferă o protecție fiabilă împotriva suprasolicitării motorului și a defecțiunilor la sol
    • Previne arderea motorului din cauza supraîncărcărilor și evenimentelor monofazate atunci când este dimensionat corespunzător
    • Oferă o prevenire simplă și îmbunătățită a întreruperii (coordonare selectivă)
    • Siguranță cu două elemente, ideală pentru utilizarea în circuite care sunt supuse supraîncărcărilor temporare ale motorului și curenților de supratensiune
    • Dispune de un element de suprasarcină care oferă protecție împotriva supracurentului de nivel scăzut și capabil să rețină curentul de pornire (de cinci ori mai mare decât puterea nominală a siguranței timp de cel puțin zece secunde)
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiTip siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SerieTip de terminarePreț
Siguranță BUSSMANN FRN-R-3-2/10, 3-2/10 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€12.69
Siguranță BUSSMANN FRN-R-5, 5 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€12.69
Siguranță BUSSMANN FRN-R-6-1/4, 6-1/4 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€12.69
Siguranță BUSSMANN FRN-R-7, 7 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€26.86
Siguranță BUSSMANN FRN-R-8, 8 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACCilindric-200kA la 250V AC, 20kA la 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€13.71
Siguranță BUSSMANN FRN-R-10, 10 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€11.51
Siguranță BUSSMANN FRN-R-12, 12 A, duală, neindicativă, standard, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACCilindricSiguranțe de cartuș200kA la 250V AC, 20kA la 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RTăia€11.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță FRN-R-90, 90 A, 250 VAC, 125 VDC, Corp lame, Neindicativ
€41.41 /unitate