Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-40A21F, 40 A, capăt lamă x capăt lamă | AE2FKZ 4XC78

BUSSMANN FWA-40A21F Siguranță de mare viteză, 40 A, capăt lamă x capăt lamă

În stoc
Articol: AE2FKZ Model: FWA-40A21FCrucea Ref: 4XC78

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€83.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăDe mare viteză
Diametru13 / 16 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A15QS
Amplificatoare cu siguranță40
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 150 VAC / DC
Lungime2"
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj150 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8536100040
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelClasăAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVitezăPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-35A21F, 35 A, capăt lamă x capăt lamă | AE8QPN 6F251 FWA-35A21FDe mare viteză35100kA la 150 VAC / DCActiune rapida€82.63
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-50A21F, 50 A, 500 VAC/DC | AE8QPP 6F252 FWA-50A21FClasa AR50100kA la 150V AC, 100kA la 150V DCDe mare viteză€82.63
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-60A21F, 60 A, capăt lamă x capăt lamă | AE8QPQ 6F253 FWA-60A21FDe mare viteză60100kA la 150 VAC / DCActiune rapida€76.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWA-40A21F Siguranță de mare viteză, 40 A, capăt lamă x capăt lamă
€83.45 /unitate