Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-50A21F, 50 A, 500 VAC/DC | AE8QPP 6F252

BUSSMANN FWA-50A21F Siguranță de mare viteză, 50 A, 500 VAC/DC

În stoc
Articol: AE8QPP Model: FWA-50A21FCrucea Ref: 6F252

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€82.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC150V AC
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăClasa AR
compatibil cuSeria 1BS, CHM, HPS
Evaluare curent50A
Evaluarea tensiunii DC150V c.c.
Diametru13 / 16 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A15QS
Amplificatoare cu siguranță50
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 150V AC, 100kA la 150V DC
Lungime2"
Mfr. SerieBussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăDe mare viteză
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj150 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.7
Lungimea navei (cm)6.2
Lățimea navei (cm)11
Codul HS8536100040
Tara natalaGB

Detalii produs:

Siguranța Bussmann FWA-50A21F este utilizată în setările electrice pentru întreruperea curentului de defect în timpul suprasarcinilor și condițiilor de scurtcircuit. Această siguranță cu ardere rapidă detectează modificări sensibile ale fluxului de curent și este cuplată ocazional cu un bloc de siguranțe sau un capac indicativ pentru a îmbunătăți vizibilitatea și diagnosticarea.

Caracteristici:

  • Are un design cu un singur element pentru protecție rapidă în circuitele de medie tensiune.
  • Această siguranță de mare viteză are un corp cilindric care asigură o instalare fără sudură și sigură.
  • Are valori nominale de întrerupere de 100kA la 150VAC și 100kA la 150VDC pentru o protecție îmbunătățită a circuitului împotriva incidentelor cu curent ridicat.
  • Această siguranță semiconductoare cu suflare rapidă este fabricată din melamină pentru rigiditate structurală și izolație electrică.

Accesorii compatibile:

  • Bussmann Extractor de siguranțe FP-3: Acest extractor de siguranțe electrice oferă o rază extinsă pentru a accesa spații restrânse unde siguranțele ar putea fi la îndemâna mâinii. Menține o distanță de siguranță între mâini și fire, asigurând izolarea împotriva pericolelor de electrocutare.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți o siguranță Bussmann adecvată?

A.

  • Curent de funcționare regulat
  • Tensiunea de operare
  • Condiții de temperatură ambientală
  • Curenți inițiali de aprindere
  • Curent de defect de vârf
  • Durata necesară pentru deschiderea siguranței

Î. Cum puteți verifica o siguranță fără un tester de siguranțe?

A.

  • Utilizați dispozitive de îndepărtare a firelor pentru a îndepărta aproximativ un centimetru de izolație de la ambele capete ale firului.
  • Conectați un capăt de fir la o bornă a siguranței și celălalt la borna opusă a siguranței.
  • Dacă siguranța este funcțională, becul conectat se va aprinde.
  • În schimb, dacă siguranța funcționează defectuos, becul nu se va aprinde.

Î. Care este principala diferență dintre siguranțele cu ardere rapidă și cele cu ardere lentă?

A. Principala diferență constă în timpul lor de răspuns la evenimentele de supracurent. Siguranțele cu ardere rapidă reacționează foarte repede la condițiile de supracurent, întrerupând circuitul aproape instantaneu. Siguranțele cu ardere lentă, pe de altă parte, au un răspuns întârziat pentru a permite condiții temporare de supracurent care ar putea apărea în timpul funcționării normale fără a declanșa siguranța.

Variante de produs

ProdusModelClasăAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVitezăPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-40A21F, 40 A, capăt lamă x capăt lamă | AE2FKZ 4XC78 FWA-40A21FDe mare viteză40100kA la 150 VAC / DCActiune rapida€83.45
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-35A21F, 35 A, capăt lamă x capăt lamă | AE8QPN 6F251 FWA-35A21FDe mare viteză35100kA la 150 VAC / DCActiune rapida€82.63
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-60A21F, 60 A, capăt lamă x capăt lamă | AE8QPQ 6F253 FWA-60A21FDe mare viteză60100kA la 150 VAC / DCActiune rapida€76.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWA-50A21F Siguranță de mare viteză, 50 A, 500 VAC/DC
€82.63 /unitate