Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FWH-020A6F Siguranță de înaltă specialitate, 20 A, suflare rapidă, 6.4 mm diametru, 31.8 mm lungime | BC7TBD

BUSSMANN FWH-020A6F Siguranță de înaltă specialitate, 20 A, suflare rapidă, 6.4 mm diametru, 31.8 mm lungime

În stoc
Articol: BC7TBD Model: FWH-020A6F
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
€17.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii ACNu a fost votat
Stilul corpuluiCartuș
ClasăClasa 3AG
Evaluare curent20A
Evaluarea tensiunii DC500V AC
Diametru6.4mm
Dimensiunea / grupul siguranței6.3 32 mm x mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii50 kA
Lungime31.8mm
Mfr. SerieBussmann FWH-A6F
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de cartuș de mare viteză
VitezăDe mare viteză
Tip de terminareTăia
TipSiguranță de mare viteză
Unitatea Greutate0.064000 uncie
Indicație vizualăNeindicativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)0.64

Detalii produs:

Siguranța de specialitate Bussmann FWH-020A6F protejează circuitele electrice, echipamentele și mașinile prin întreruperea rapidă a curenților excesivi, atenuând daune potențiale, pericole și întreruperi. Oferă siguranță fiabilă și integritate a circuitelor în mașinile industriale, sistemele de distribuție a energiei și protecția motorului. Este ideal pentru prevenirea deteriorării echipamentelor și a defecțiunilor sistemului, sporind siguranța generală și fiabilitatea în setările electrice critice.

Caracteristici:

  • Are un amperaj nominal de 20A RMS pentru gestionarea eficientă a curenților susținuti de până la 20A.
  • Această siguranță Eaton FWH-020A6F este integrată cu o conexiune de la capăt la cap la bornă pentru o conexiune sigură și de încredere în circuit.
  • Această siguranță de specialitate Bussmann are un rating de întrerupere de 50 kAIC la 0.25 - 20 A pentru gestionarea curenților de defect.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre siguranța specială și siguranța de uz general?

A.

  • Siguranțele speciale sunt proiectate pentru aplicații specifice, în timp ce siguranțele de uz general oferă protecție de bază.
  • Siguranțele speciale vizează scenarii unice, cum ar fi mașinile industriale, în timp ce siguranțele de uz general acoperă nevoi comune.
  • Siguranțele speciale pot avea caracteristici avansate, spre deosebire de siguranțele de uz general cu caracteristici standard.
  • Siguranțele speciale oferă o protecție precisă, în timp ce siguranțele de uz general oferă o protecție mai generalizată.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți o siguranță de specialitate Bussmann FWH-020A6F?

A.

  • Asigurați-vă că siguranța se potrivește cu echipamentul sau circuitul dumneavoastră specific.
  • Selectați o siguranță cu capacitatea de curent potrivită.
  • Alegeți o siguranță care se potrivește cu tensiunea circuitului dvs.
  • Confirmați că siguranța gestionează potențialii curenți de defect.
  • Optați pentru o siguranță cu viteza de răspuns dorită.

Î. Pot găsi mai multe siguranțe speciale din seria FWH cu curent nominal mai mare?

A. Da, Raptor Supplies oferă alte siguranțe Bussmann din seria FWH cu curent nominal mai mare, cum ar fi Siguranță specială FWH-40B având un curent nominal de 40A și Siguranță specială FWH-50A având un curent nominal de 50A.

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiMfr. SerieStil de montareTip produsVitezăTip de terminarePreț
BUSSMANN FWH-005A6F Siguranță de mare viteză, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Cilindric---Actiune rapida-€73.64
Siguranță specială BUSSMANN FWH-.500A6F, viteză mare, suflare rapidă, 500 mA, siguranță cartuş | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Siguranțe de cartușFWH_A6FTitularSiguranță de cartuș de mare viteză-Tăia€18.09
Siguranță specială BUSSMANN FWH-002A6F, viteză mare, suflare rapidă, 2 A, siguranță cartuş | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Siguranțe de cartușFWH_A6FTitularSiguranță de cartuș de mare viteză-Tăia€18.09
Siguranță specială BUSSMANN FWH-010A6F, 10 A, suflare rapidă, diametru 6.4 mm, lungime 31.8 mm | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Siguranţă fuzibilă-TitularSiguranță de cartuș de mare viteză-Tăia€18.27
Siguranță specială BUSSMANN FWH-6.30A6F, viteză mare, suflare rapidă, 6.3 A, siguranță cartuş | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Siguranțe de cartușFWH_A6FTitularSiguranță de cartuș de mare viteză-Tăia€18.09
Siguranță specială BUSSMANN FWH-12.5A6F, 12.5 A, suflare rapidă, diametru 6.4 mm, lungime 31.8 mm | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Siguranţă fuzibilă-TitularSiguranță de cartuș de mare viteză-Tăia€17.41
Siguranță specială BUSSMANN FWH-025A6F, viteză mare, suflare rapidă, 25 A, siguranță cartuş | BC8QQZ FWH-025A6F31.8mm-Siguranțe de cartușFWH_A6FTitular--Tăia€18.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWH-020A6F Siguranță de înaltă specialitate, 20 A, suflare rapidă, 6.4 mm diametru, 31.8 mm lungime
€17.41 /unitate