Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FWH-030A6F Semiconductor Fuse, Fast Blow, 30A, 50 Pack | BC9TUB

BUSSMANN FWH-030A6F Siguranță cu semiconductor, suflare rapidă, 30A, pachet de 50

În stoc
Articol: BC9TUB Model: FWH-030A6F
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
€18.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent30A
Diametru6.4mm
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 x 32 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Evaluarea întreruperii50kA
Lungime31.8mm
Stil de montareTitular
Tip de terminareTăia

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiMfr. SerieStil de montareTip produsVitezăTip de terminarePreț
BUSSMANN FWH-005A6F Siguranță de mare viteză, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Cilindric---Actiune rapida-€73.64
BUSSMANN FWH-020A6F Siguranță de înaltă specialitate, 20 A, suflare rapidă, 6.4 mm diametru, 31.8 mm lungime | BC7TBD FWH-020A6F31.8mmNu a fost votatCartușBussmann FWH-A6FTitularSiguranță de cartuș de mare vitezăDe mare vitezăTăia€17.41
Siguranță specială BUSSMANN FWH-.500A6F, viteză mare, suflare rapidă, 500 mA, siguranță cartuş | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Siguranțe de cartușFWH_A6FTitularSiguranță de cartuș de mare viteză-Tăia€18.09
Siguranță specială BUSSMANN FWH-002A6F, viteză mare, suflare rapidă, 2 A, siguranță cartuş | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Siguranțe de cartușFWH_A6FTitularSiguranță de cartuș de mare viteză-Tăia€18.09
Siguranță specială BUSSMANN FWH-010A6F, 10 A, suflare rapidă, diametru 6.4 mm, lungime 31.8 mm | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Siguranţă fuzibilă-TitularSiguranță de cartuș de mare viteză-Tăia€18.27
Siguranță specială BUSSMANN FWH-6.30A6F, viteză mare, suflare rapidă, 6.3 A, siguranță cartuş | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Siguranțe de cartușFWH_A6FTitularSiguranță de cartuș de mare viteză-Tăia€18.09
Siguranță specială BUSSMANN FWH-12.5A6F, 12.5 A, suflare rapidă, diametru 6.4 mm, lungime 31.8 mm | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Siguranţă fuzibilă-TitularSiguranță de cartuș de mare viteză-Tăia€17.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWH-030A6F Siguranță cu semiconductor, suflare rapidă, 30A, pachet de 50
€18.27 /unitate