Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-50B, 50 A, 500 VAC/DC | AE8QTX 6F389

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWH-50B, 50 A, 500 VAC/DC

În stoc
Articol: AE8QTX Model: FWH-50BCrucea Ref: 6F389
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
€152.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpCeramică
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăDe mare viteză
Diametru13 / 16 "
EAN5027590499682
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Amplificatoare cu siguranță50
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC
Lungime3.187 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj500 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)8.99
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACMaterial corpLungimeMfr. SerieVitezăTip de terminareStilul corpuluiPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-35A, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€165.48
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-40A, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€152.70
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-45B, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Ceramică3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€152.70
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-60A, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€276.05
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-125A, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€186.24
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-100A, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€112.98
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-70A, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€168.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWH-50B, 50 A, 500 VAC/DC
€152.70 /unitate