Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-600A, 600 A, lungime 4.34 inchi, 500 VAC/DC | AE8QUP 6F407

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWH-600A, 600 A, lungime 4.34 inchi, 500 VAC/DC

În stoc
Articol: AE8QUP Model: FWH-600ACrucea Ref: 6F407
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
€600.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăDe mare viteză
Diametru2"
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Amplificatoare cu siguranță600
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC
Lungime4 11 / 32 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj500 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)5.51
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Siguranță de mare viteză Bussmann FWH-600A concepută pentru a proteja semiconductorii și circuitele electrice de scurtcircuite și condiții de suprasarcină
    • Construcție din fibră de sticlă pentru asigurarea energiei reduse, tensiune scăzută a arcului și capacitate superioară de ciclism cu o pierdere redusă de wați
    • Stil de terminare cu șuruburi pentru eliminarea conexiunilor slăbite și scântei accidentale
    • Design cu acțiune rapidă pentru a opri instantaneu supratensiunile tranzitorii
    • Marcat CE, conform RoHS și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACMaterial corpLungimeMfr. SerieVitezăTip de terminareStilul corpuluiPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-35A, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€165.48
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-40A, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€152.70
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-45B, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Ceramică3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€152.70
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-60A, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€276.05
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-125A, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€186.24
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-100A, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€112.98
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-70A, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€168.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWH-600A, 600 A, lungime 4.34 inchi, 500 VAC/DC
€600.44 /unitate