Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță semiconductoare BUSSMANN FWK-15A20F, cu suflare rapidă, 15A, 750VAC | BD2EHY

BUSSMANN Siguranță cu semiconductor FWK-15A20F, cu suflare rapidă, 15A, 750VAC

În stoc
Articol: BD2EHY Model: FWK-15A20F
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
€157.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC750 VAC
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent15A
Evaluarea tensiunii DC750 VDC
Diametru20.5mm
Dimensiunea / grupul siguranței20 x 127 mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime127mm
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de cartuș de mare viteză
Tip de terminareTăia
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)750 VAC
Tensiune (DC)750VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2331

Detalii produs:

    • FWK 750V: seria 5-60A

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiStil de montareTip produsTip de terminareTipPreț
Siguranță semiconductoare BUSSMANN FWK-25A20F, cu suflare rapidă, 25A, 750VAC | BD2KWY FWK-25A20FCartuș25A20 x 127 mmTitularSiguranță de cartuș de mare vitezăTăiaSiguranță de mare viteză€157.34
Siguranță semiconductoare BUSSMANN FWK-40A25F, cu suflare rapidă, 40A, 750VDC | BD2ULC FWK-40A25FLama cartușului40A25 x 146 mmștiftSiguranță semiconductoare de mare vitezăBolt în josLink de siguranță de tracțiune€202.75
Siguranță semiconductoare BUSSMANN FWK-50A25F, cu suflare rapidă, 50A, 750VDC | BD2XCM FWK-50A25FLama cartușului50A25 x 146 mmștiftSiguranță semiconductoare de mare vitezăBolt în josLink de siguranță de tracțiune€204.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu semiconductor FWK-15A20F, cu suflare rapidă, 15A, 750VAC
€157.34 /unitate