Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță semiconductoare BUSSMANN FWK-40A25F, cu suflare rapidă, 40A, 750VDC | BD2ULC

BUSSMANN Siguranță cu semiconductor FWK-40A25F, suflare rapidă, 40 A, 750 VDC

În stoc
Articol: BD2ULC Model: FWK-40A25F
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
€202.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Stilul corpuluiLama cartușului
Evaluare curent40A
Evaluarea tensiunii DC750 VDC
Diametru20.5mm
Dimensiunea / grupul siguranței25 x 146 mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime127mm
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță semiconductoare de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipLink de siguranță de tracțiune
Tensiune (DC)750VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1062

Detalii produs:

    • FWK 750V: seria 5-60A

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiStil de montareTip produsTip de terminareTipPreț
Siguranță semiconductoare BUSSMANN FWK-15A20F, cu suflare rapidă, 15A, 750VAC | BD2EHY FWK-15A20FCartuș15A20 x 127 mmTitularSiguranță de cartuș de mare vitezăTăiaSiguranță de mare viteză€157.34
Siguranță semiconductoare BUSSMANN FWK-25A20F, cu suflare rapidă, 25A, 750VAC | BD2KWY FWK-25A20FCartuș25A20 x 127 mmTitularSiguranță de cartuș de mare vitezăTăiaSiguranță de mare viteză€157.34
Siguranță semiconductoare BUSSMANN FWK-50A25F, cu suflare rapidă, 50A, 750VDC | BD2XCM FWK-50A25FLama cartușului50A25 x 146 mmștiftSiguranță semiconductoare de mare vitezăBolt în josLink de siguranță de tracțiune€204.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu semiconductor FWK-40A25F, suflare rapidă, 40 A, 750 VDC
€202.75 /unitate