Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-175A, 175 A, 250 VAC/DC | AE8QVH 6F428

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWP-175A, 175 A, 250 VAC/DC

În stoc
Articol: AE8QVH Model: FWP-175ACrucea Ref: 6F428
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
€375.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăDe mare viteză
Diametru1.5 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Amplificatoare cu siguranță175
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC
Lungime5 3 / 32 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj700 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.01
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACMaterial corpLungimeMfr. SerieVitezăTip de terminareStilul corpuluiPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-100A, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Din fibra de sticla4.437 "-Actiune rapida-Șurub pe€159.22
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-1000A, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Din fibra de sticla7.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€2,267.73
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-800A, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, fibră de sticlă | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Din fibra de sticla6.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€657.34
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-70B, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Ceramică4 13 / 32 "-Actiune rapida-Șurub pe€168.63
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-80B, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Ceramică4 13 / 32 "-Actiune rapida-Șurub pe€349.86
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-90B, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Ceramică4 13 / 32 "-Actiune rapida-Șurub pe€159.22
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-100B, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Ceramică4 13 / 32 "-Actiune rapida-Șurub pe€159.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWP-175A, 175 A, 250 VAC/DC
€375.48 /unitate