Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranta BUSSMANN GMD-1.6-R 1-6/10a Gmd 250vac - Pachet De 5 | AA9CWW 1CK18

BUSSMANN Siguranță GMD-1.6-R 1-6/10a Gmd 250vac - Pachet de 5

În stoc
Articol: AA9CWW Model: GMD-1.6-RCrucea Ref: 1CK18
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
€37.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5mm
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Amplificatoare cu siguranță1-6 / 10A
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC
Lungime20ft
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536100020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț
Siguranta BUSSMANN GMD-1.5-R 1-1/2a Gmd 250vac - Pachet De 5 | AA9CWV 1CK17 GMD-1.5-R1.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC5€35.22
Siguranta BUSSMANN GMD-125-R 125ma Gmd 250vac - Pachet De 5 | AA9CWX 1CK19 GMD-125-R125mA100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC5€64.88
BUSSMANN GMD-1-R Siguranta 1a Gmd 250vac - Pachet De 5 | AA9CWY 1CK20 GMD-1-R1A100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC5€37.45
Siguranta BUSSMANN GMD-2.5-R 2-1/2a Gmd 250vac - Pachet De 5 | AA9CWZ 1CK21 GMD-2.5-R2.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC5€37.49
Siguranta BUSSMANN GMD-250-R 250ma Gmd 250vac - Pachet De 5 | AA9CXA 1CK23 GMD-250-R250mA100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC5€65.39
BUSSMANN GMD-2-R Siguranta 2a Gmd 250vac - Pachet De 5 | AA9CXB 1CK24 GMD-2-R2A100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC5€36.25
Siguranta BUSSMANN GMD-300-R 300ma Gmd 250vac - Pachet De 5 | AA9CXC 1CK25 GMD-300-R300mA100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC5€64.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță GMD-1.6-R 1-6/10a Gmd 250vac - Pachet de 5
€37.74 /ambalaj