Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN GMQ-1-1/4 Siguranță 1-1/4a Gmq 300vac | AA9CXZ 1CK48

BUSSMANN GMQ-1-1/4 Siguranță 1-1/4a Gmq 300vac

În stoc
Articol: AA9CXZ Model: GMQ-1-1 / 4Crucea Ref: 1CK48
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
€23.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5 / 8 "
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță1.25
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10kA la 300 VAC
Lungime2.25 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj300 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8536100020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPreț
BUSSMANN GMQ-1 Siguranță 1a Gmq 300vac | AA9CXY 1CK47 GMQ-11€21.49
BUSSMANN GMQ-1-6/10 Siguranță 1-6/10a Gmq 300vac | AA9CYA 1CK49 GMQ-1-6 / 101-6 / 10€21.71
BUSSMANN GMQ-1/2 Siguranță 1/2a Gmq 300vac | AA9CYB 1CK50 GMQ-1/21/2€21.49
BUSSMANN GMQ-2 Siguranță 2a Gmq 300vac | AA9CYC 1CK51 GMQ-22€23.34
BUSSMANN GMQ-2-1/2 Siguranță 2-1/2a Gmq 300vac | AA9CYD 1CK52 GMQ-2-1 / 22.5€23.34
BUSSMANN GMQ-3 Siguranță 3a Gmq 300vac | AA9CYE 1CK53 GMQ-33€23.03
BUSSMANN GMQ-3-2/10 Siguranță 3-2/10a Gmq 300vac | AA9CYF 1CK54 GMQ-3-2 / 103-2 / 10€26.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN GMQ-1-1/4 Siguranță 1-1/4a Gmq 300vac
€23.34 /unitate