Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu plumb BUSSMANN GMW-1-1/2, 1.5 A, 125 VCA | BD4CKE

BUSSMANN Siguranță cu plumb GMW-1-1/2, 1.5 A, 125 VCA

În stoc
Articol: BD4CKE Model: GMW-1-1/2
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
€11.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Stilul corpuluiSiguranțe rotunde ale pinilor corpului
Evaluare curent1.5A
Dimensiunea / grupul siguranței7.1 6.4 mm x mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFereastra elementului
Lungime7.1mm
Mfr. SerieGMW
ambalajemasă
Tip de terminareRadial
Tensiune (AC)125 VAC
Tensiune (DC)125VDC
Lăţime6.4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiArticolPreț
Siguranță BUSSMANN GMW-1/10 cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 100 mA, 125 VCA, pachet de 10 | BC7XCE GMW-1/10Pin rotund pentru corp100mA7.1 x 6.4 mmSiguranța montată pe PCB€11.46
Siguranță cu plumb BUSSMANN GMW-3/4, cu suflare rapidă, 125 VCA/125 V CC, 750 mA, știft rotund | BC7ZAB GMW-3/4Siguranțe rotunde ale pinilor corpului750mA7.1 6.4 mm x mmPrin siguranța cu gaură€11.46
Siguranță cu plumb BUSSMANN GMW-1/2, cu suflare rapidă, 125 VCA/125 V CC, 500 mA, știft cu corp rotund | BC8GDM GMW-1/2Siguranțe rotunde ale pinilor corpului500mA7.1 6.4 mm x mmPrin siguranța cu gaură€11.46
BUSSMANN GMW-1/100 Siguranță prin orificiu traversant, cu suflare rapidă, 125 VCA/125 V CC, 10 mA, Siguranțe cu pini cu corp rotund | BC9DJN GMW-1/100Siguranțe rotunde ale pinilor corpului10mA7.1 6.4 mm x mmPrin siguranța cu gaură€20.76
Siguranță BUSSMANN GMW-1/32 cu montare pe PCB, suflare rapidă, 31.25 mA, 125 VCA, pachet de 10 | BC9LML GMW-1/32Pin rotund pentru corp31.25mA7.1 x 6.4 mmSiguranța montată pe PCB€20.76
Siguranță cu plumb BUSSMANN GMW-3/10, 300mA, 125VAC | BD2DPT GMW-3/10Siguranțe rotunde ale pinilor corpului300mA7.1 6.4 mm x mmsiguranțele€11.46
Siguranță cu plumb BUSSMANN GMW-1/8, cu suflare rapidă, 125 VCA/125 V CC, 125 mA, știft rotund | BD2GUK GMW-1/8Siguranțe rotunde ale pinilor corpului125mA7.1 6.4 mm x mmPrin siguranța cu gaură€18.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu plumb GMW-1-1/2, 1.5 A, 125 VCA
€11.46 /unitate