Siguranța de medie tensiune Bussmann HVJ-1/8 este ideală pentru a proteja echipamentele și circuitele electrice de condiții de supracurent, inclusiv scurtcircuite și defecțiuni. Această siguranță de medie tensiune previne deteriorarea, izolează segmentele defecte și sporește siguranța generală a aplicațiilor critice de medie tensiune.
Caracteristici:
- Siguranța de medie tensiune Bussmann HVJ-1/8 oferă montare pe suport pentru o instalare sigură și convenabilă.
- Are terminație prin clip pentru simplificarea proceselor de conectare și deconectare.
- Această siguranță de medie tensiune este evaluată la 125mA pentru o protecție precisă și este potrivită pentru nevoile circuitelor de medie tensiune.
Întrebări frecvente:
Î. Cum detectați dacă o siguranță funcționează sau nu?
A. Poziționați una dintre sondele multimetrului la un capăt al siguranței și localizați a doua sondă la capătul opus. Dacă măsurarea afișată se încadrează în intervalul de la 0 la 5 ohmi, aceasta indică faptul că siguranța este funcțională și nedeteriorată.
Î. Cum identific o siguranță Bussmann HVJ-1/8 de medie tensiune?
A. Majoritatea siguranțelor electronice poartă tensiunea și amperajul lor imprimate pe capacul de capăt. Identificarea vizuală este de obicei suficientă pentru a determina tipul siguranței. Mai mult, siguranța de înlocuire corectă este adesea indicată în manualele proprietarului folosind descrieri generice.
Î. Cum se verifică o siguranță sub tensiune?
A. Poziționați cablurile contorului pe părțile opuse ale siguranței. Dacă tensiunea afișată este minimă sau absentă, înseamnă că siguranța este în stare corespunzătoare. Cu toate acestea, dacă există o discrepanță de tensiune (corespunzând de obicei întregii tensiuni de alimentare), aceasta indică faptul că siguranța este defectă.
Î. Care este formula pentru determinarea curentului nominal al unei siguranțe?
A. Puteți determina valoarea nominală a curentului siguranței prin împărțirea consumului de energie al aparatului la tensiunea furnizată aparatului. Formula este I (Amperi) = P (Wați) împărțit la V (tensiune).