BUSSMANN Siguranță JCD-1/2E de medie tensiune, suflare lentă, 500 mA, 2.4 kVAC

Articol: BD2AEA Model: JCD-1/2E
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€235.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de medie tensiune
Evaluarea tensiunii AC2.400 k VAC
Evaluare curent500mA
Diametru0.8 "
Tip siguranțăLovitură lentă
Stilul indicatoruluiCu indicator
Evaluarea întreruperii100kA, 63kA
Lungime4.5 "
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de medie tensiune E-Rated
Tip de terminareTăia
TipSiguranță E-Rated
Tensiune (AC)2.4k VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Lungimea navei (cm)290.32

Detalii produs:

    • Seria JCD

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentTip siguranțăEvaluarea întreruperiiPreț
BUSSMANN JCD-1E Specialty Fuse, Medium Voltage, E-Rated, Time Delay/Slow Blow, 2.4kVAC, 1A | BC8VTH JCD-1E1AÎntârziere / suflare lentă63kA, 40kA€235.20
BUSSMANN JCD-5E Medium Voltage Fuse, Slow Blow, 5A, 2.4kVAC | BD4URU JCD-5E5ALovitură lentă40kA, 25kA€194.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță JCD-1/2E de medie tensiune, suflare lentă, 500 mA, 2.4 kVAC
€235.20 /unitate