Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN JCR-A-12R, medie tensiune nominală R, 7.2 kVAC, 230 A | BD3UTZ

BUSSMANN Siguranță specială JCR-A-12R, tensiune medie nominală R, 7.2 kVAC, 230 A

În stoc
Articol: BD3UTZ Model: JCR-A-12R
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
€3,694.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de medie tensiune
Evaluarea tensiunii AC7.200 k VAC
Evaluare curent230A
Stilul indicatoruluiDeschideți siguranța
Evaluarea întreruperii80kA, 50kA
Mfr. SerieJCR-A
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de medie tensiune nominală R
Tip de terminareCartuș (non standard)
TipSiguranță clasificată R
Tensiune (AC)7.2k VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9275

Detalii produs:

    • Seria JCR-A

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentTip de terminareTensiune (AC)Preț
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN JCR-A-2R, 70 A, 8.3 kVAC | BC8DPX JCR-A-2R8.300 k VAC70ACartuș non-standard8.3k VAC€1,932.71
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN JCR-A-9R, 200 A, 7.2 kVAC | BD3VPP JCR-A-9R7.200 k VAC200ACartuș (non standard)7.2k VAC€3,694.77
Siguranță specială BUSSMANN JCR-A-3R, medie tensiune nominală R, 8.3 kVAC, 100 A | BD3WMC JCR-A-3R8.300 k VAC100ACartuș (non standard)8.3k VAC€1,932.71
Siguranță specială BUSSMANN JCR-A-24R, medie tensiune nominală R, 7.2 kVAC, 450 A | BD4EKC JCR-A-24R7.200 k VAC450ACartuș (non standard)7.2k VAC€6,133.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială JCR-A-12R, tensiune medie nominală R, 7.2 kVAC, 230 A
€3,694.77 /unitate