BUSSMANN KDM-A Cable Limiter, Diameter 1.88in, 9.338in length, 600VAC, Copper | BD3XRJ

BUSSMANN Limitator de cablu KDM-A, diametru 1.88in, lungime 9.338in, 600VAC, cupru

Articol: BD3XRJ Model: KDM-A
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€798.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimitator de cablu
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Diametru1.88 "
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime9.338 "
Stil de montareCablu
ambalajemasă
Tip produsLimitator de cupru de cablu
Tip de terminareCablu pentru Bolt Down
TipLimitator de cablu
Tensiune (AC)600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)596.77
Lungimea navei (cm)105.16
Lățimea navei (cm)142.57

Detalii produs:

    • Seria K

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeTip de terminarePreț
Limitator de cablu BUSSMANN KDD, diametru 1.25in, lungime 7.635in, 600VAC, cupru | BC7RCM KDD1.25 "7.635 "Cablu pentru Bolt Down€373.73
Limitator de cablu BUSSMANN KCR, 600VAC, dimensiune 2.5 inchi | BC7WEA KCR2.5 "10.75 "Cablu la cablu€1,198.34
Limitator de cablu BUSSMANN KCR-V, 600VAC, cupru | BC7WEB KCR-V--Cablu la cablu€1,390.94
Siguranță specială BUSSMANN KQJ, limitator de cablu, 600 VCA | BC8AEJ KQJ---€585.29
Siguranță specială BUSSMANN KFH-A, limitator de cablu, limitator de cablu din cupru, 600 VAC | BC8GFB KFH-A1.88 "8.63 "Cârtiță la cablu€678.22
Limitator de cablu BUSSMANN KDE, 600VAC, 8.64 inch Dimensiune | BC9GWG KDE1.44 "8.64 "Cablu pentru Bolt Down€554.52
Limitator de cablu BUSSMANN KCZ, 600VAC, cupru | BC9LPE KCZ--Cablu la cablu€341.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Limitator de cablu KDM-A, diametru 1.88in, lungime 9.338in, 600VAC, cupru
€798.08 /unitate