Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDA-15-R, 15 A, 250 V | AA9DGW 1CL96

BUSSMANN Siguranță cu cartuș MDA-15-R, 15 A, 250 V

În stoc
Articol: AA9DGW Model: MDA-15-RCrucea Ref: 1CL96
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
€4.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
Diametru1 / 4 "
ElementSingur
Funcțional egal cuMersen GSA
Amplificatoare cu siguranță15
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1500A la 250 VCA
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536100040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolStilul corpuluiEvaluare curentLungimeStil de montareTip de terminareDiametruAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț
BUSSMANN MDA-1-R Siguranță 1a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "15€4.99
BUSSMANN MDA-1-1/2-R Siguranță 1-1/2a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "1.55€4.99
Siguranta BUSSMANN MDA-1-1/4-R 1-1/4a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "1.255€61.23
Siguranta BUSSMANN MDA-1/2-R 1/2a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "1/25€5.41
Siguranta BUSSMANN MDA-1/4-R 1/4a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "1/45€7.36
BUSSMANN MDA-10-R Siguranță 10a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "105€4.99
Siguranta BUSSMANN MDA-12-R 12a Mda 250vac - Pachet De 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RSiguranțăCilindric-1.25 "--1 / 4 "125€5.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu cartuș MDA-15-R, 15 A, 250 V
€4.99 /ambalaj