Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranta electronica BUSSMANN MDM-4 4a Mdm 32vac Sticla - Pachet De 5 | AA9DPW 1CM54

BUSSMANN MDM-4 Siguranta Electronica 4a Mdm 32vac Sticla - Pachet De 5

În stoc
Articol: AA9DPW Model: MDM-4Crucea Ref: 1CM54
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
€113.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță electronică
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
ClasăDimensiune mică
Diametru1 / 4 "
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță4
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperiiEvaluare fără întrerupere
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj32 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)0.76
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536100020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăVoltajPkg. Cant.Preț
Siguranta electronica BUSSMANN MDM-1 1a Mdm 250vac Sticla - Pachet De 5 | AA9DPP 1CM42 MDM-11250 VAC5€142.66
Siguranta electronica BUSSMANN MDM-1/10 1/10a Mdm 250vac - Pachet De 5 | AA9DPQ 1CM44 MDM-1/101/10250 VAC5€156.15
Siguranta electronica BUSSMANN MDM-1/4 1/4a Mdm 250vac - Pachet De 5 | AA9DPR 1CM46 MDM-1/41/4250 VAC5€31.24
Siguranta electronica BUSSMANN MDM-15 15a Mdm 32vac Sticla - Pachet De 5 | AA9DPT 1CM48 MDM-151532 VAC5€115.42
Siguranta electronica BUSSMANN MDM-3/4 3/4a Mdm 250vac - Pachet De 5 | AA9DPU 1CM52 MDM-3/43/4250 VAC5€153.90
Siguranta electronica BUSSMANN MDM-30 30a Mdm 32vac Sticla - Pachet De 5 | AA9DPV 1CM53 MDM-303032 VAC5€29.11
Siguranta electronica BUSSMANN MDM-6-1/4 6-1/4a Mdm 32vac - Pachet De 5 | AA9DPX 1CM57 MDM-6-1 / 46.2532 VAC5€122.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN MDM-4 Siguranta Electronica 4a Mdm 32vac Sticla - Pachet De 5
€113.03 /ambalaj