Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN MV055F1CAX65E Siguranță 65a clasa E Mv055 5500vac | AD3ATW 3XH87

BUSSMANN MV055F1CAX65E Siguranță 65a clasa E Mv055 5500vac

În stoc
Element: AD3ATW Model: MV055F1CAX65ECrucea Ref: 3XH87
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
€1,304.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăE-evaluat
Diametru2"
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță65
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii50kA la 5500 VAC
Lungime15.75 "
Respingere / NerefuzareNon-respingere
VitezăActiune rapida
Voltaj5500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)48.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8535100020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN MV155F1DCX65E Siguranță 65a Clasa E, Mv155 15500vac | AD3AUB 3XH98 MV155F1DCX65E3"50kA la 15,500 VAC21.75 "15,500 VAC€2,827.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN MV055F1CAX65E Siguranță 65a clasa E Mv055 5500vac
€1,304.10 /unitate