Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de joasă tensiune BUSSMANN NOS-35 35a Clasa K5 nr. 600vac | AE2GWE 4XH09

BUSSMANN Siguranță de joasă tensiune NOS-35 35a Clasa K5 nr 600vac

În stoc
Articol: AE2GWE Model: NOS-35Crucea Ref: 4XH09

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€45.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăK5
Diametru1 1 / 16 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Amplificatoare cu siguranță35
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii50kA la 600 VAC
Lungime5.5 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
TipNeînnoire
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1503
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.69
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN NOS-5 Siguranță de joasă tensiune 5a Clasa K5 Nos 600vac | AE2GVX 4XH02 NOS-513 / 16 "55"€28.97
Siguranță de joasă tensiune BUSSMANN NOS-6 Clasa 6a K5 nr. 600vac | AE2GVY 4XH03 NOS-613 / 16 "65"€30.95
BUSSMANN NOS-10 Siguranță de joasă tensiune 10a Clasa K5 Nos 600vac | AE2GVZ 4XH04 NOS-1013 / 16 "105"€35.42
BUSSMANN NOS-15 Siguranță de joasă tensiune 15a Clasa K5 Nos 600vac | AE2GWA 4XH05 NOS-1513 / 16 "155"€28.75
BUSSMANN NOS-20 Siguranță de joasă tensiune 20a Clasa K5 Nos 600vac | AE2GWB 4XH06 NOS-2013 / 16 "205"€28.75
BUSSMANN NOS-25 Siguranță de joasă tensiune 25a Clasa K5 Nos 600vac | AE2GWC 4XH07 NOS-2513 / 16 "255"€27.41
BUSSMANN NOS-30 Siguranță de joasă tensiune 30a Clasa K5 Nos 600vac | AE2GWD 4XH08 NOS-3013 / 16 "305"€35.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de joasă tensiune NOS-35 35a Clasa K5 nr 600vac
€45.59 /unitate