Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță solară fotovoltaică BUSSMANN PV-15A10-1P, cu suflare rapidă, corp rotund, 15 A | AD4CVG 41E463

BUSSMANN PV-15A10-1P Siguranță solară fotovoltaică, suflare rapidă, corp rotund, 15 A

În stoc
Element: AD4CVG Model: PV-15A10-1PCrucea Ref: 41E463
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
€99.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță solară
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
ClasăgPV / UL PV
Diametru7mm
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță15
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii33kA DC
Lungime38mm
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj1000 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Folosit în panouri solare, cutii de control și invertoare pentru a oferi protecție la supracurent; are o capacitate de întrerupere de 50 kAIC
    • Împiedică cablarea să se încălzească prea mult și dispozitivele conectate să ia foc
    • Respectă standardele fotovoltaice UL și IEC
    • Oferă performanțe eficiente din punct de vedere energetic cu pierderi reduse de wați

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPreț
Siguranță solară fotovoltaică BUSSMANN PV-6A10-1P, neindicatoare, o singură filă PCB | AD4CVH 41E470 PV-6A10-1P6€85.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN PV-15A10-1P Siguranță solară fotovoltaică, suflare rapidă, corp rotund, 15 A
€99.67 /unitate