Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță solară fotovoltaică BUSSMANN PV-6A10-1P, neindicatoare, o singură filă PCB | AD4CVH 41E470

BUSSMANN PV-6A10-1P Siguranță solară fotovoltaică, neindicatoare, tablă unică PCB

În stoc
Element: AD4CVH Model: PV-6A10-1PCrucea Ref: 41E470

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€85.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță solară
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
ClasăgPV / UL PV
Diametru7mm
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță6
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii33kA DC
Lungime38mm
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj1000 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Siguranță solară de clasă gPV utilizată pentru a proteja sistemele fotovoltaice împotriva deteriorării prin întreruperea curenților de defect redus, curenți inversați și defecțiuni multi-matrice
    • Proiectat pentru sisteme precum cutii de combinare, invertoare și cablaje fotovoltaice, cu temperaturi ambientale extreme, cu cicluri mari și condiții de curent de defect scăzut
    • Dispune de un stil de montare prin gaură pentru compatibilitate la temperaturi ridicate și are un curent nominal de întrerupere de 50 kAIC
    • Respectă standardele globale UL și IEC și este conform cu RoHS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPreț
Siguranță solară fotovoltaică BUSSMANN PV-15A10-1P, cu suflare rapidă, corp rotund, 15 A | AD4CVG 41E463 PV-15A10-1P15€99.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN PV-6A10-1P Siguranță solară fotovoltaică, neindicatoare, tablă unică PCB
€85.92 /unitate