BUSSMANN PVCF45RN Siguranță industrială și electrică, 45A, 600VDC

În stoc
Articol: BD4RRT Model: PVCF45RN

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€99.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță electronică
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent45A
Evaluarea tensiunii DC600 VDC
Dimensiunea / grupul siguranțeiCUBEFuse
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii50kA
Max. Temperatura de funcționare.90 grade C
Mfr. SeriePVCF_RN
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Stil de montareDIN
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe de alimentare industriale
Tip de terminareConectare lamă radială
TipSiguranță fotovoltaică Cube Fuse
Tensiune (DC)600VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 451.35

Detalii produs:

    • Seria PVCF_RN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentArticolPreț
Siguranță industrială BUSSMANN PVCF35RN Clasa CF, cu suflare rapidă, 600 VDC, 35 A, Siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC7RCR PVCF35RN35ASiguranță industrială de alimentare€99.51
Siguranță industrială BUSSMANN PVCF6RN Clasa CF, cu suflare rapidă, 600 VDC, Siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8CDJ PVCF6RN6ASiguranță industrială de alimentare€58.37
BUSSMANN PVCF100RN Siguranță industrială și electrică, 100A, 600VDC | BC9PXQ PVCF100RN100ASiguranță electronică€205.45
BUSSMANN PVCF10RN Siguranță industrială și electrică, 10A, 600VDC | BC9VVB PVCF10RN10ASiguranță electronică€58.37
Siguranță industrială BUSSMANN PVCF40RN Clasa CF, cu suflare rapidă, 600 VDC, 40 A, Siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC9YZF PVCF40RN40ASiguranță industrială de alimentare€99.51
BUSSMANN PVCF20RN Siguranță industrială și electrică, 20A, 600VDC | BD2ELL PVCF20RN20ASiguranță electronică€58.37
Siguranță industrială BUSSMANN PVCF50RN Clasa CF, cu suflare rapidă, 600 VDC, 50 A, Siguranță cu lamă cu corp pătrat | BD2FRY PVCF50RN50ASiguranță industrială de alimentare€99.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN PVCF45RN Siguranță industrială și electrică, 45A, 600VDC
€99.51 /unitate