Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN REN-7, suflare lentă, 7A, 250VAC | BD4YJE

BUSSMANN Siguranță REN-7, suflare lentă, 7A, 250VAC

În stoc
Articol: BD4YJE Model: REN-7

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€44.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent7A
Diametru1.06 "
Dimensiunea / grupul siguranțeiClasa H
Tip siguranțăLovitură lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime7.88 "
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip de terminareTăia
TipSiguranță regenerabilă
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475

Detalii produs:

    • Seria REN

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDiametruTip siguranțăArticolLungimePreț
Siguranță specială BUSSMANN REN-25, 25A, 250VAC | BC7TZQ REN-25Siguranțe de cartuș25A0.56 "Întârziere / suflare lentăSiguranță2"€40.43
Siguranță BUSSMANN REN-12, suflare lentă, 12 A, 250 VCA | BD2CZN REN-12Cartuș12A0.56 "Lovitură lentăSiguranță2"€35.67
Siguranță specială BUSSMANN REN-8, 8A, 250VAC | BD2HLP REN-8Siguranțe de cartuș8A0.56 "Întârziere / suflare lentăsiguranțele2"€37.15
Siguranță specială BUSSMANN REN-35, 35A, 250VAC | BD2NXU REN-35Siguranțe de cartuș35A0.81 "Întârziere / suflare lentăSiguranță3"€82.81
Siguranță specială BUSSMANN REN-45, regenerabilă, cu întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 45 A, siguranță cu cartuş | BD3KQC REN-45Siguranțe de cartuș45A0.81 "Întârziere / suflare lentăSiguranţă fuzibilă3"€79.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță REN-7, suflare lentă, 7A, 250VAC
€44.93 /unitate