Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN REN-25, 25A, 250VAC | BC7TZQ

BUSSMANN Siguranță specială REN-25, 25A, 250VAC

În stoc
Articol: BC7TZQ Model: REN-25
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
€40.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluare curent25A
Diametru0.56 "
Dimensiunea / grupul siguranțeiClasa H
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii10kA
Lungime2"
Mfr. SerieREN
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip de terminareTăia
TipSiguranță regenerabilă
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475

Detalii produs:

    • Seria REN

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDiametruTip siguranțăArticolLungimePreț
Siguranță BUSSMANN REN-12, suflare lentă, 12 A, 250 VCA | BD2CZN REN-12Cartuș12A0.56 "Lovitură lentăSiguranță2"€35.67
Siguranță specială BUSSMANN REN-8, 8A, 250VAC | BD2HLP REN-8Siguranțe de cartuș8A0.56 "Întârziere / suflare lentăsiguranțele2"€37.15
Siguranță specială BUSSMANN REN-35, 35A, 250VAC | BD2NXU REN-35Siguranțe de cartuș35A0.81 "Întârziere / suflare lentăSiguranță3"€82.81
Siguranță specială BUSSMANN REN-45, regenerabilă, cu întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 45 A, siguranță cu cartuş | BD3KQC REN-45Siguranțe de cartuș45A0.81 "Întârziere / suflare lentăSiguranţă fuzibilă3"€79.38
Siguranță BUSSMANN REN-7, suflare lentă, 7A, 250VAC | BD4YJE REN-7Cartuș7A1.06 "Lovitură lentăSiguranță7.88 "€44.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială REN-25, 25A, 250VAC
€40.43 /unitate