Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN S500-1-R Siguranta 1a S500 250vac - Pachet De 5 | AB8XEX 2ABV4

BUSSMANN S500-1-R Siguranță 1a S500 250vac - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB8XEX Model: S500-1-RCrucea Ref: 2ABV4
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
€33.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5mm
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GSB, Littelfuse 217
Amplificatoare cu siguranță1A
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii35A la 250 VCA
Lungime20ft
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8536100020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț
Siguranta BUSSMANN S500-1.25-R 1-1/4a S500 250vac - Pachet De 5 | AB8XEQ 2ABU7 S500-1.25-R1.2535A la 250 VCA5€32.67
Siguranta BUSSMANN S500-1.6-R 1-6/10a S500 250vac - Pachet De 5 | AB8XER 2ABU8 S500-1.6-R1-6 / 10A35A la 250 VCA5€32.72
Siguranta BUSSMANN S500-100-R 100ma S500 250vac - Pachet De 5 | AB8XET 2ABU9 S500-100-R100mA35A la 250 VCA5€60.49
Siguranta BUSSMANN S500-10-R 10a S500 250vac - Pachet De 5 | AB8XEU 2ABV1 S500-10-R10A35A la 250 VCA5€34.19
Siguranta BUSSMANN S500-125-R 125ma S500 250vac - Pachet De 5 | AB8XEV 2ABV2 S500-125-R125mA35A la 250 VCA5€47.30
Siguranta BUSSMANN S500-160-R 160ma S500 250vac - Pachet De 5 | AB8XEW 2ABV3 S500-160-R160mA35A la 250 VCA5€41.01
Siguranta BUSSMANN S500-2.5-R 2-1/2a S500 250vac - Pachet De 5 | AB8XEY 2ABV5 S500-2.5-R2.535A la 250 VCA5€33.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN S500-1-R Siguranță 1a S500 250vac - Pachet de 5
€33.14 /ambalaj