Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranta BUSSMANN S506-200-R 200ma S506 250vac - Pachet De 5 | AB9BFT 2AUH9

BUSSMANN S506-200-R Siguranță 200ma S506 250vac - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB9BFT Model: S506-200-RCrucea Ref: 2AUH9
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
€65.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5mm
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GDG, Littelfuse 218
Amplificatoare cu siguranță200mA
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii35A la 250 VCA
Lungime20ft
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536100020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț
Siguranta BUSSMANN S506-50-R 50ma S506 250vac - Pachet De 5 | AB3WQW 1VNE1 S506-50-R50mA35A la 250 VCA5€74.40
Siguranta BUSSMANN S506-1.25-R 1-1/4a S506 250vac - Pachet De 5 | AB4EEA 1XFF5 S506-1.25-R1.2535A la 250 VCA5€40.83
Siguranta BUSSMANN S506-1.6-R 1-6/10a S506 250vac - Pachet De 5 | AB8WUH 2AAL4 S506-1.6-R1-6 / 10A35A la 250 VCA5€41.50
Siguranta BUSSMANN S506-100-R 100ma S506 250vac - Pachet De 5 | AB8WUJ 2AAL5 S506-100-R100mA35A la 250 VCA5€57.17
Siguranta BUSSMANN S506-10-R 10a S506 250vac - Pachet De 5 | AB8WUK 2AAL6 S506-10-R10A100A la 250 VCA5€66.31
Siguranta BUSSMANN S506-12.5-R 12-1/2a S506 250vac - Pachet De 5 | AB8WUL 2AAL7 S506-12.5-R12.5125A la 250 VCA5€44.00
Siguranta BUSSMANN S506-125-R 125ma S506 250vac - Pachet De 5 | AB8WUM 2AAL8 S506-125-R125mA35A la 250 VCA5€52.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN S506-200-R Siguranță 200ma S506 250vac - Pachet de 5
€65.30 /ambalaj