Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN SL-25, cu întârziere, 25 A, 125 V AC | BC7VTW

BUSSMANN Siguranță SL-25, întârziere, 25 A, 125 V AC

În stoc
Articol: BC7VTW Model: SL-25
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
€4.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați siguranța
Stilul corpuluiCorp rotund
Evaluare curent25A
Tip siguranțăLovitură lentă
Înălţime1.25 "
Evaluarea întreruperii10kA
Stil de montareŞurub
Tip de terminareStud filetat
Tensiune (AC)125 VAC
Lăţime1.16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0162
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)3.18

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț
Siguranță BUSSMANN SL-15, cu întârziere, 15 A, 125 V AC | AE8QWG 6F462 SL-15Înșurubabil (tip S)1510kA la 125 VAC4€4.65
Siguranță BUSSMANN SL-20, cu întârziere, 20 A, 125 V AC | AE8QWH 6F463 SL-20Înșurubabil (tip S)2010kA la 125 VAC4€4.65
Siguranță BUSSMANN SL-30, cu întârziere, 30 A, 125 V AC | AE8QWJ 6F465 SL-30Înșurubabil (tip S)3010kA la 125 VAC4€4.65
Siguranță BUSSMANN SL-25PK4, cu întârziere, 25 A, 125 V AC, pachet de 4 | BC8QRR SL-25PK4---1€23.98
Siguranță BUSSMANN SL-30PK4, cu întârziere, 30 A, 125 V AC, pachet de 4 | BD2LZW SL-30PK4---1€23.98
Siguranță BUSSMANN SL-20PK4, cu întârziere, 20 A, 125 V AC, pachet de 4 | BD2UMW SL-20PK4---1€23.98
Siguranță BUSSMANN SL-15PK4, cu întârziere, 15 A, 125 V AC, pachet de 4 | BD4FLQ SL-15PK4---1€23.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță SL-25, întârziere, 25 A, 125 V AC
€4.65 /unitate