Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN TPA-20, 20A, 170VDC | BC8RBZ

BUSSMANN Siguranță specială TPA-20, 20A, 170VDC

În stoc
Articol: BC8RBZ Model: TPA-20
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
€44.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluare curent20A
Diametru14.61mm
EAN5027590068048
Dimensiunea / grupul siguranțeiTeleputerea
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiPin
Evaluarea întreruperii20A
Lungime38.1mm
Mfr. SerieTPA
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip de terminareTăia
Tensiune (DC)170VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0126
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)1.1
Lățimea navei (cm)1.1

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentEvaluarea întreruperiiArticolPreț
Siguranță de alimentare pentru telecomunicații BUSSMANN TPA-25, cu suflare rapidă, 25A, 170VDC | BC7YDK TPA-25Cartuș25A20ASiguranța de protecție a telecomunicațiilor€44.20
Siguranță specială BUSSMANN TPA-40, 40A, 170VDC | BC7YEQ TPA-40Siguranțe de cartuș40A20ASiguranță€49.62
Siguranță specială BUSSMANN TPA-30, deconectare cu siguranță, suflare rapidă, 170 VDC, 30 A, siguranță cartuş | BC7YMN TPA-30Siguranțe de cartuș30A20ASiguranţă fuzibilă€44.20
Siguranță specială BUSSMANN TPA-50, 50A, 170VDC | BC8RMC TPA-50Siguranțe de cartuș50A20ASiguranță€49.62
Siguranță specială BUSSMANN TPA-10, deconectare cu siguranță, suflare rapidă, 170 VDC, siguranță cartuş | BC9ZRC TPA-10Siguranțe de cartuș10A100kASiguranţă fuzibilă€44.20
Siguranță de alimentare pentru telecomunicații BUSSMANN TPA-5, cu suflare rapidă, 5A, 170VDC | BD2RFV TPA-5Cartuș5A100kASiguranța de protecție a telecomunicațiilor€44.20
Siguranță specială BUSSMANN TPA-15, deconectare cu siguranță, suflare rapidă, 170 VDC, 15 A, siguranță cartuş | BD2UTN TPA-15Siguranțe de cartuș15A100kASiguranţă fuzibilă€44.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială TPA-20, 20A, 170VDC
€44.20 /unitate