Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN TPA-B-20, 20 A, 65 V DC | AD7ADH 4CX91

BUSSMANN TPA-B-20 Siguranță indică, 20 A, 65 V DC

În stoc
Element: AD7ADH Model: TPA-B-20Crucea Ref: 4CX91
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
€69.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
Codul culoriiFără cod de culoare
Diametru7 / 16 "
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță20
Codul suportului siguranțeiBussmann 5TPH
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii20kA la 65 VDC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj65 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDiametruLungimePreț
Siguranță BUSSMANN TPA-B-25, 25 A, 65 V DC | BC8CDT TPA-B-25Siguranțe de cartuș25A14.61mm38.1mm€48.05
Siguranță BUSSMANN TPA-B-30, 30 A, 65 V DC | BD2FWQ TPA-B-30Cartuș30A14.61mm38.1mm€46.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TPA-B-20 Siguranță indică, 20 A, 65 V DC
€69.56 /unitate